SMC 5 POORT VENTIEL SY7340-5DZ-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7340-5DZ-Q
Rubix:05275142
Fabrikant:00026630
EAN:3618036161373
SMC 5 POORT VENTIEL SY7340-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7340-5DZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Manifold Type: 40 (Base Mounted)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom1130 l/min
Land van oorsprongJP
109,28 excl. BTW
/ stuk
132,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen