Referenties
SMC:SY9320-5D-03F-Q
Rubix:05275154

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9320-5D-03F-Q
De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 03 (Body Ported 3/8)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 03 (Body Ported 3/8)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 331 g |
| Type | sy |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,20 excl. BTW
/ stuk
€ 127,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen