SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3120-C6

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYA3120-C6
Rubix:05273816
Fabrikant:SYA3120-C6
EAN:3618036155754
SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3120-C6

Technische samenvatting

Typesya
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA3120-C6


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 3 (SYA3000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: C6 (One-touch fitting for ø6)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42 g
Typesya
Aantal poorten5
Volumestroom276 l/min
Land van oorsprongJP
57,93 excl. BTW
/ stuk
70,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen