SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA7120-02F
SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYA7120-02F
Rubix:05273836
Fabrikant:00093131
EAN:3618036155051

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYA7120-02F
De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort. Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).
Series: 7 (SYA7000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: F (G)
Bracket: Without bracket
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).
Series: 7 (SYA7000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: F (G)
Bracket: Without bracket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | verdeler 5/2 - 5/3 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 885 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,38 excl. BTW
/ stuk
€ 82,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen