Referenties
SMC:SYJA3540
Rubix:A0729879
Fabrikant:SYJA3540

Technische samenvatting
| Type | syja3000, luchtbediende klep, alle types |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA3540
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die aan uw breedste technische behoeften voldoen.
Sterke punten
Behuizing met poort of op basis gemonteerd Sonische geleiding: C - 0,46dm3/(s·bar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | syja3000, luchtbediende klep, alle types |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,53 excl. BTW
/ stuk
€ 75,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen