Referenties
Festo:EMGA-60-P-G12-SST-57
Rubix:A0252330
Fabrikant:8141765
EAN:4052568565411

Technische samenvatting
| Type | reductiekast emga-60-p-g12-sst-57 |
|---|---|
| Uitvoering | planetary gearbox (version: emga-60-p-g12-sst-57) - coupling flange 60 mm, motor flange 57 mm (sst-57), ratio 12:1, output shaft 60g, drive shaft 57a |
Productdetails : FESTO TANDWIELKAST EMGA-60-P-G12-SST-57 8141765
Tandwielkast EMGA-60-P-G12-SST-57 8141765
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reductiekast emga-60-p-g12-sst-57 |
| Uitvoering | planetary gearbox (version: emga-60-p-g12-sst-57) - coupling flange 60 mm, motor flange 57 mm (sst-57), ratio 12:1, output shaft 60g, drive shaft 57a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 610,92 excl. BTW
/ stuk
€ 739,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen