KTR BOWEX 80 SCHAKELDEEL 31MM VB
Tandwielkoppeling met gebogen tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:BOWEX M-80 31H9
Rubix:01080517
Fabrikant:010800400050

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 80 SCHAKELDEEL 31MM VB
BoWex® koppelingen zijn dubbelcardanisch en compenseren axiale, radiale en hoekverplaatsingen van de as naast het overbrengen van de kracht, zodat schade aan de aandrijvende of aangedreven machine wordt voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13160 g |
| Type | tandwielkoppeling met gebogen tanden |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.146,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.387,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
