KTR BOWEX 80 ST NAAF 50MM
Tandwielkoppeling met gebogen tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:BOWEX 80 I-50H7
Rubix:01081819
Fabrikant:010805005000


Technische samenvatting
| Type | tandwielkoppeling met gebogen tanden |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Maat | 80 |
Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 80 ST NAAF 50MM
Het polyamide materiaal zorgt voor een onderhoudsvrije permanente werking met zeer goede wrijvingscoëfficiënten van de tanden. Dankzij het dubbelcardanische werkingsprincipe van de BoWex tandwielkoppelingen kunnen de herstelkrachten bij hoek- en radiale verplaatsingen worden genegeerd en treden er geen periodieke schommelingen van de hoeksnelheid op. BoWex tandwielkoppelingen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.
80 I-NABE 50H7
Sterke punten
•Double-cardanic curved-tooth gear coupling® / Gear coupling
For all applications in the range of general engineering and hydraulics
Maintenance-free by material combination of nylon/steel
Taper and inch bores for hydraulic pumps
Wide stock range with finish bores H7 and key way to DIN
Spline hubs acc. to DIN and SAE standard
Special hub designs available
Send product request
For all applications in the range of general engineering and hydraulics
Maintenance-free by material combination of nylon/steel
Taper and inch bores for hydraulic pumps
Wide stock range with finish bores H7 and key way to DIN
Spline hubs acc. to DIN and SAE standard
Special hub designs available
Send product request
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7320 g |
| Type | tandwielkoppeling met gebogen tanden |
| Materiaal | staal |
| Maat | 80 |
| Naaflengte | 186 mm |
| Buitendiameter | 178 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,29 excl. BTW
/ stuk
€ 489,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen