Referenties
Leuze electronic:50134217
Rubix:3499119518
Fabrikant:50134217

Productdetails : LEUZE SENSOR HT25C/4P-M8 PNP M8 50134217
Reikwijdte: 0 ... 1,2 m
Bereik: 0 ... 1,2 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 St.; Schakeluitgang 1: Transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: Transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 1.000 Hz; Aansluiting: rondstecker, M8, PUR, 4 -polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedienings- elementen: meergang-spindel; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,54 excl. BTW
/ stuk
€ 404,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen