STAHLWILLE FOAM INLAY DOPSET 1/2 TCS50A/17 3/8-1.1/4

TCS 50a/17 Dopsleutels 1//2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:TCS 50a/17
Rubix:A0758953
Fabrikant:96838780
EAN:4018754191291
STAHLWILLE FOAM INLAY DOPSET 1/2 TCS50A/17 3/8-1.1/4

Technische samenvatting

Aantal elementen17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE FOAM INLAY DOPSET 1/2 TCS50A/17 3/8-1.1/4


175 x 350 x 40 mm, 17-delig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x176x345 mm
Logistiek gewicht1600 g
Aantal elementen17
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte350 mm
€ 213,21 excl. BTW
/ stuk
€ 257,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen