SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-16 9-13 A
TeSys D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:LRD16
Rubix:34011916
EAN:3389110346824

Documenten
Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-16 9-13 A
Overbelastingsrelais 9-13 (B)45 mm x (D)70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 13 A |
| Bouwvorm | differentieel thermisch overbelastingsrelais |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,16 excl. BTW
/ stuk
€ 90,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen