Referenties
Altrex:SET WIELEN Ø 150 MM MET REM 326015
Rubix:A0081389
Fabrikant:SET WIELEN Ø 150 MM MET REM 326015
EAN:8711563224896

Productdetails : ALTREX SET WIELEN 150 MM MET REM
Altrex torenwielen zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Zo leveren we wielen met diameters van 200, 150 en 125 mm. Bovendien zijn de torenwielen van de RS4 en RS5 uitgevoerd met spindels om ze in hoogte te verstellen, waardoor het eenvoudig is de toren op oneffen ondergronden te plaatsen. Onze wielen zijn uitermate geschikt voor de torens in de RS4- en RS5-serie. Daarnaast zijn alle wielen in ons assortiment voorzien van een dubbel remsysteem. Stel de hoogte van de torenwielen zo af dat de toren altijd waterpas staat. Activeer vervolgens de dubbele rem zodat de toren veilig toegankelijk is. De wielen van de RS TOWER 5-serie kunnen tot 25 centimetres worden versteld. De wielen van de RS TOWER 4-serie kunnen tot 18 centimetres worden versteld. Bovendien kunt u de wielen van de RS TOWER 5-serie eenvoudig remmen en ontkoppelen met de gebruiksvriendelijke pedaalbediening.
Sterke punten
•In hoogte verstelbaar
Dubbel geremde torenwielen
Verschillende maten
Dubbel geremde torenwielen
Verschillende maten
Toepassingen
•In hoogte verstelbaar
Dubbel geremde torenwielen
Verschillende maten
Dubbel geremde torenwielen
Verschillende maten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | torenwiel |
| Gewicht | 10,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,46 excl. BTW
/ stuk
€ 192,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen