TORK POETSPAPIER BASIC COMBI 2-LGS W1/W2 129262 (2RO=PK)

Tork Basic Combi Rol Poetspapier Wit W1/2

Zie technische informatie

Referenties

Tork:129262
Rubix:A0648439
EAN:7322540174045
TORK POETSPAPIER BASIC COMBI 2-LGS W1/W2 129262 (2RO=PK)

Productdetails : TORK POETSPAPIER BASIC COMBI 2-LGS W1/W2 129262 (2RO=PK)


Tork Basic Combi Rol Poetspapier Wit W1/2: Zowel kostenefficiëntie als goede hygiëne zijn belangrijk in een drukke werkomgeving. Realiseer beide met Tork Basic Poetspapier. Dit stevige en zeer absorberende poetspapier is geschikt voor het afnemen van handen én oppervlakken. De vellen kunnen worden hergebruikt, wat kosten en afval beperkt. Door de hoge capaciteit van de rol is vullen minder vaak nodig. Plaats de rol in onze veilige Tork Vloer- en Muurdispensers, of in de Tork Maxi Centerfeed Dispenser voor bediening met één hand. Tork Centerfeed Poetspapier Wit M2: Verbeter de hygiëne in professionele omgevingen met ons multifunctionele Tork Centerfeed Poetspapier. Dankzij de sterke kwaliteit en hoge absorptie zijn vuile handen en gemorste vlekken geen probleem. Dit poetspapier is te gebruiken met onze Tork centerfeed-dispenser. Deze dispenser heeft een hoge capaciteit, zodat papierwissels minder vaak nodig zijn. De dispenser is te bedienen met één hand. De onbeperkte uitgifte verhoogt de efficiëntie, waardoor gebruikers zoveel papier kunnen pakken als nodig is. Tork Wiping Plus Poetspapier Wit W1/2: In een dynamische werkomgeving is het belangrijk dat werknemers gemorste vloeistoffen snel en effectief kunnen aanpakken. Ons sterke Tork Wiping Plus Poetspapier is de ideale oplossing voor het schoonhouden van oppervlakken en handen. De QuickDry-afwerking zorgt dat dit poetspapier beter absorbeert dan standaard papierrollen, waardoor u efficiënter kunt werken en afval vermindert. De plastic Tork Easy Handling® verpakking maakt het dragen en weggooien van verpakkingen eenvoudig, zodat u tijd bespaart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
24,41 excl. BTW
/ rol
29,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden