TORK SCHUIMZEEP MILD S4 1L 520501
Tork Mild Geparfumeerde Schuimhandzeep S4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tork:520501
Rubix:14100426
EAN:7322540507522

Documenten
Productdetails : TORK SCHUIMZEEP MILD S4 1L 520501
Tork Mild Geparfumeerde Schuimhandzeep S4:
Verzorg de normale tot droge huid tijdens het dagelijkse handen wassen. De Tork Mild Geparfumeerde Schuimhandzeep heeft een frisse geur, hydraterende en voedende ingrediënten en een romig schuim dat zacht is voor de handen. Het personeel bespaart tijd omdat vullen minder dan 10 seconden duurt (gebaseerd op interne testresultaten). Deze handzeep is geschikt voor Tork S4-dispensers, die Easy to use-gecertificeerd zijn en goede handhygiëne bieden aan alle gebruikers. Tork Industrial Reinigingsdoeken Grijs W4:
Met onze flexibele reinigingsdoeken verwijdert uw personeel eenvoudig vuil uit ieder hoekje. De doeken zijn zacht waardoor werknemers gemakkelijk lastige plekken kunnen bereiken. Geef uw bedrijf ook een duurzame boost: we hebben de CO2-uitstoot van Tork exelCLEAN® doeken sinds 2011 met 28% verlaagd* en de verpakking is van gerecycled materiaal. Voor extra gemak kunt u de doeken het beste in combinatie met de Tork W4 Dispenser gebruiken. De vel-voor-vel-dosering zorgt dat gebruikers minder doeken verspillen.
*(Levenscyclusanalyse) LCA door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet
in april 2021 Tork Schuimhandzeep voor gevoelige huid S4:
Bied extra verzorging voor de droge en gevoelige huid met Tork Schuimhandzeep voor gevoelige huid. Deze parfum- en kleurstofvrije handzeep met huidherstellende ingrediënten is geschikt voor alle huidtypen en door de Europese stichting voor allergieonderzoek (ECARF) gecertificeerd als allergievriendelijk. Te gebruiken in Tork S4-dispensers. Deze zijn Easy to Use-gecertificeerd en maken een goede handhygiëne toegankelijk voor iedereen.
Sterke punten
Give a gentle hand washing experience – this mild soap is dermatologically tested and has rich, replenishing ingredients.
Reduce consumption by up to 50% without compromising on hand washing performance.
* *Essity usage studies on 20,000 hand washes, comparing different liquid soaps (including bulk soap) to Tork Foam and Spray Soap Systems.
Cut the risk of cross-contamination with the hygienic sealed refill and single-use pump.
Reduce waste – the bottle collapses inside the dispenser as the contents are used.
Reduce consumption by up to 50% without compromising on hand washing performance.
* *Essity usage studies on 20,000 hand washes, comparing different liquid soaps (including bulk soap) to Tork Foam and Spray Soap Systems.
Cut the risk of cross-contamination with the hygienic sealed refill and single-use pump.
Reduce waste – the bottle collapses inside the dispenser as the contents are used.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | 1 |
| Capaciteit | 1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ stuk
€ 22,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden