Referenties
Bahco:4532-O/B
Rubix:A0772560
EAN:7314150224388


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 90 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4532-0 4532-O/B
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-20: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug zijn hamer gesmeed, armpunten van brons. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De klauw is gefreesd in een dunne en gepunte vorm voor goede toegankelijkheid in nauwe ruimtes, zoals in de automotive industrie. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532-0/B: Spare body. 4532K0: Pair of spare arms. 4532-OAB/S: Spare spindle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 90 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 13 mm |
| Extractievermogen | 4,5 t |
| Gebruik | voor in- en uitwendige demontage: door de armen om te zetten kan de trekker als buiten- en binnentrekker worden gebruikt. |
| Diameter | 17 mm |
| Type | twee-armige universele trekker (gegalvaniseerd) — reservehoofddeel 4532-o/b voor 4532-0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,64 excl. BTW
/ stuk
€ 44,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen