Referenties
Bahco:4580N/7
Rubix:10082561
EAN:7314151301361

Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELLAGERTREKKERSET 7D 4580N/7 (SE=7ST)
Kogellagertrekkerset. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Voor kogellagers 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6406. Trekker Nrs. 4581NB-1, 4582N-1, 4582N-2, 4583N-1, 4583N-2. Met 8 armige set, 4 stuks van elk: nr. 4581NA t/m 4583NB.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8020 g |
| Aantal klauwen | 8 |
| Diepte | 66 mm |
| Extractievermogen | 7 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van kogellagers uit toepassingen in garages en onderhoudswerkplaatsen. geschikt voor kogellagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 en 6403-6406. |
| Type | kogellagertrekkerset (gegalvaniseerd) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.060,62 excl. BTW
/ set
€ 1.283,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
