GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.04/1A-B

Trekker

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.04/1A-B
Rubix:A0210584
Fabrikant:1981110
EAN:4036976121742
GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.04/1A-B

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit100 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.04/1A-B


Universele trekker 2-armig, geheel stalen haak met haakrem 130x100 mm dankzij de buigmomentversterking aan de bovenzijde beschikt de ergonomisch gevormde traverse over nog hogere en betrouwbare trekmomenten robuuste, vormgesmede uitvoering aftrekhaken uit één stuk gesmeed bij belasting trekken de haken zichzelf vast met haakrem - beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk verwisselbare spindelpunt (kogel of spits) spindel thermisch gehard de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit100 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 98,40 excl. BTW
/ stuk
€ 119,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen