Referenties
Facom:U.23J2
Rubix:10104819
EAN:3148515220555

Productdetails : FACOM TREKKERS MICRO-MECHANISCH U.23J2
De Facom U.23J2 trekkerset voor mechanische toepassingen bevat de belangrijkste onderdelen voor het demonteren van gangbare ISO-lagers in de fijnmechanica, zonder improvisatie of ontbrekende onderdelen. Drie paar verloopstukken en een getapte M16-trekstang bestrijken een bereik van 40 tot 110 mm. Het geheel wordt gebruiksklaar geleverd in een kunststof koffer.
Kenmerken:
De U.23J2 set combineert een getapte M16-trekstang (referentie U.53K1) met drie paar verwisselbare verloopstukken van 9, 11 en 12,5 mm, allemaal met M10-schroefdraad. De trekstang kan ook worden gebruikt voor mechanische demontage in combinatie met conventionele mestrekkers en verloopstukken met schroefdraad. De demontage is destructief: eerst wordt de lagerkooi verwijderd, waarna de verloopstukken tussen de binnenring en de buitenring worden geschoven. Vervolgens oefent de trekstang via de centrale spindel de trekkracht uit.
De trekstang heeft een capaciteit voor diameters van 40 tot 110 mm en is daarmee geschikt voor ISO-lagers van de series 6206 tot 6211, 6303 tot 6307 en 6403 tot 6404. Het geheel wordt geleverd in een kunststof koffer met voorgevormd inzetstuk, zodat de onderdelen overzichtelijk kunnen worden opgeborgen en veilig kunnen worden vervoerd.
Specificaties:
• Referentie: U.23J2.
• Capaciteit: Ø 40 tot 110 mm.
• Meegeleverde verloopstukken: 3 paar, diameters 9 mm, 11 mm en 12,5 mm (M10-schroefdraad).
• Trekstang: U.53K1, M16-schroefdraad.
• Compatibele ISO-lagers: series 6206–6211, 6303–6307, 6403–6404.
• Koffer: BP.MBOXM, afmetingen 329 × 215 × 59 mm, met PL.M71A-inzetstuk.
• Totaalgewicht van de set: 1,8 kg.
Kenmerken:
De U.23J2 set combineert een getapte M16-trekstang (referentie U.53K1) met drie paar verwisselbare verloopstukken van 9, 11 en 12,5 mm, allemaal met M10-schroefdraad. De trekstang kan ook worden gebruikt voor mechanische demontage in combinatie met conventionele mestrekkers en verloopstukken met schroefdraad. De demontage is destructief: eerst wordt de lagerkooi verwijderd, waarna de verloopstukken tussen de binnenring en de buitenring worden geschoven. Vervolgens oefent de trekstang via de centrale spindel de trekkracht uit.
De trekstang heeft een capaciteit voor diameters van 40 tot 110 mm en is daarmee geschikt voor ISO-lagers van de series 6206 tot 6211, 6303 tot 6307 en 6403 tot 6404. Het geheel wordt geleverd in een kunststof koffer met voorgevormd inzetstuk, zodat de onderdelen overzichtelijk kunnen worden opgeborgen en veilig kunnen worden vervoerd.
Specificaties:
• Referentie: U.23J2.
• Capaciteit: Ø 40 tot 110 mm.
• Meegeleverde verloopstukken: 3 paar, diameters 9 mm, 11 mm en 12,5 mm (M10-schroefdraad).
• Trekstang: U.53K1, M16-schroefdraad.
• Compatibele ISO-lagers: series 6206–6211, 6303–6307, 6403–6404.
• Koffer: BP.MBOXM, afmetingen 329 × 215 × 59 mm, met PL.M71A-inzetstuk.
• Totaalgewicht van de set: 1,8 kg.
Sterke punten
• Compleet: drie paar verloopstukken (9, 11 en 12,5 mm) en een M16-trekstang zijn geschikt voor de meest voorkomende ISO-series.
• Praktisch: deze demontagemethode voorkomt beschadiging van de as of de behuizing.
• Overzichtelijk: het voorgevormde inzetstuk houdt elk onderdeel op zijn plaats, waardoor het juiste onderdeel sneller kan worden geselecteerd en het risico op verlies tijdens werkzaamheden wordt beperkt.
• Duurzaam: elk onderdeel van de koffer valt onder de levenslange garantie van Facom.
• Compact: de koffer kan gemakkelijk in een gereedschapswagen of mobiele gereedschapskist worden opgeborgen.
• Praktisch: deze demontagemethode voorkomt beschadiging van de as of de behuizing.
• Overzichtelijk: het voorgevormde inzetstuk houdt elk onderdeel op zijn plaats, waardoor het juiste onderdeel sneller kan worden geselecteerd en het risico op verlies tijdens werkzaamheden wordt beperkt.
• Duurzaam: elk onderdeel van de koffer valt onder de levenslange garantie van Facom.
• Compact: de koffer kan gemakkelijk in een gereedschapswagen of mobiele gereedschapskist worden opgeborgen.
Toepassingen
Deze trekkerset is geschikt voor gangbare werkzaamheden voor het demonteren van lagers in de industriële fijnmechanica. Hij kan met name worden gebruikt bij preventief of correctief onderhoud aan roterende machines, transportbanden, motorreductoren of intern transportmaterieel. De set is direct toepasbaar in onder meer de voedingsmiddelenindustrie, auto-industrie, kunststofverwerkende industrie en metaalindustrie, wanneer de gemonteerde lagers tot de ISO-series 62, 63 of 64 behoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1596 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 333x144x68 mm |
| Gewicht verpakking | 1596 g |
| Aantal elementen | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,25 excl. BTW
/ set
€ 473,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen