GEDORE TREKKERSET OP STANDAARD 1.06/1-1.06/3 - 1.06/ST
Trekkerset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/ST
Rubix:10050934
Fabrikant:8111570
EAN:4036976103700


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 10 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 330 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKERSET OP STANDAARD 1.06/1-1.06/3 - 1.06/ST
Sterke punten
•Bestaande uit 5 trekkers in verschillende maten met standaard of snel los te maken trekhaak of volledig stalen haak met haakrem
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 10 |
| Inwendige capaciteit | 330 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 697,37 excl. BTW
/ stuk
€ 843,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen