MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH2X45 4932471787
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471787
Rubix:A0839043
Fabrikant:4932471787
EAN:4058546296865

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PH2X45 4932471787
PH2 x 45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Blad lengte | 45 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 4,50
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
