Referenties
Paulstra:533715
Rubix:30110334
EAN:3661227003464


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Hoogte | 40 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 533715 |
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 533715
Paulstra trillingsdemper 533715
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Diameter | 12 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 533715 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,28 excl. BTW
/ stuk
€ 169,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen