BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2875A -236898
TYPE 2875 2/2-weg proportionele klep
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:236898
Rubix:A0867837


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -236898 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2875A -236898
De direct werkende proportionele klep type 2875 kan worden gebruikt als regelelement voor procesregeling. Dankzij een elastomeer zittingafdichting sluit de klep dicht in het bereik van de nominale druk ten opzichte van de nominale diameter (geïntegreerde afsluitfunctie). De bedieningsanker van de klep is wrijvingsvrij gelagerd, wat resulteert in een uitzonderlijk regelgedrag. Deze klep is met name geschikt voor veeleisende regeltaken (groot regelbereik, droge gassen, enz.).
Sterke punten
- Uitstekend bereik
- Zeer goede respons
- Compact klepontwerp
- Zeer goede respons
- Compact klepontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -236898 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen