BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -48708

TYPE 290 2/2-weg magneetventiel; servogestuurd

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:00048708
Rubix:A0870850
BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -48708

Technische samenvatting

Type290
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -48708


De klep 0290 is een servogestuurde membraanklep. De klep opent zonder drukverschil. Het openen wordt ondersteund door de vaste koppeling van het membraan aan het anker. De geïntegreerde 'soft-kick'-functie zorgt daarbij voor een materiaalvriendelijke opening. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het assortiment behuizingen wordt gecompleteerd door roestvrijstalen varianten. De magneetspoelen zijn omspoten met een chemisch zeer bestendige epoxy. Om het elektrische vermogen te verminderen, is bij alle DC-varianten een kick-and-drop-elektronica in de spoel gegoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type290
Aantal poorten2
384,95 excl. BTW
/ stuk
465,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen