BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -134433
TYPE 5282 2/2-weg magneetventiel; servogestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:134433
Rubix:A0869914
Fabrikant:134433

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -134433
De klep 5282 is een servogestuurde membraanklep. Voor de werking van de klep is een minimale verschildruk vereist. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan alle Europese drinkwatervereisten. Het behuizingsassortiment wordt gecompleteerd door roestvrijstalen varianten. Door eenvoudig de 3/2-weg voorstuurklep op de armatuur te draaien, kan de werking worden gewijzigd van NC naar NO. De magneetspoelen zijn omspoten met een chemisch zeer bestendige epoxy. Voor de inbedrijfstelling en het testen is de 5282 uitgerust met een handbediening. NEMA 4X is op aanvraag verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5282 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen