BURKERT PROCESVENTIEL 6012-C01,2FBPA0000-2-230/50-04
Type 6012 Direct Werkend Magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:552298
Rubix:0599131782


Technische samenvatting
| Type | burkert procesventiel 6012-c01,2fbpa0000-2-230/50-04 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT PROCESVENTIEL 6012-C01,2FBPA0000-2-230/50-04
Het 6012 ventiel is een direct werkende plunjerafsluiter. De plug en kerngeleidebuis zijn aan elkaar gelast om de druk en lekbestendigheid te verhogen. Er zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar, afhankelijk van de toepassing. Een Bürkert-specifiek flensontwerp (SFB) maakt ruimtebesparende koppeling van afsluiters op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Insteekfittingen kunnen geselecteerd worden voor flexibele slangverbindingstechnologie. Een banjo-aansluiting met banjobout is de ideale oplossing voor eenvoudige directe bevestiging aan een pneumatische actuator. Een optionele handmatige override maakt een snelle inbedrijfstelling en optimaal onderhoud mogelijk. In combinatie met een kabelstekker volgens industriestandaard Form B of DIN EN 17301-803 Form C voldoen de ventielen aan beschermingsklasse IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert procesventiel 6012-c01,2fbpa0000-2-230/50-04 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 48 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,38 excl. BTW
/ stuk
€ 127,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen