BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125329

TYPE 6014 3/2-weg magneetventiel, direct werkend

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:125329
Rubix:A0869901
Fabrikant:125329
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125329

Technische samenvatting

Type6014
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125329


De klep 6014 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.

Sterke punten

Direct werkende en compacte klep tot nominale diameter DN 2,5; trillingsbestendig, geschroefd spoelsysteem; banjo-schroefverbinding voor directe montage op pneumatische kleppen; onderhoudsvriendelijke handbediening; energiebesparende impulsuitvoeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6014
Aantal poorten3
95,91 excl. BTW
/ stuk
116,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen