BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221677
TYPE 6213 2/2-weg-magneetventiel, geforceerd gestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00221677
Rubix:A0870184
Fabrikant:00221677

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221677
Het ventiel 6213 EV is een servogestuurd membraanventiel. De veerverbinding van het membraan ondersteunt het openingsproces van het ventiel. In de standaardvariant is het ventiel geschikt voor toepassing in vloeistoffen. Voor volledig openen is een minimale differentiedruk vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een speciale variant (HP00) verkrijgbaar, die het ventiel zonder differentiedruk opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. Het behuizingsassortiment omvat messing, roestvrij staal en gietbrons. Voor andere markten is dezincificatiebestendig messing verkrijgbaar. Om het elektrische vermogen tijdens bedrijf te verlagen, zijn spoelen met geïntegreerde Kick-and-Drop-elektronica in dubbelspoeltechnologie verkrijgbaar.
2/2-weg-magneetventiel, geforceerd gestuurd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6213 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,87 excl. BTW
/ stuk
€ 126,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen