GEDORE TREKKER TWIST + PULL 30X130MM - 1.09/1

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.09/1
Rubix:10050514
Fabrikant:1748173
EAN:4036976112832
GEDORE TREKKER TWIST + PULL 30X130MM - 1.09/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit150 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER TWIST + PULL 30X130MM - 1.09/1


Sterke punten

•De nauwkeurig vervaardigde kop maakt snel en exact gebruik mogelijk
De poten openen door eenvoudige rotatie en omsluiten automatisch het te verwijderen onderdeel
Geen tijdrovende opstelling en het opnieuw afstellen van de poten meer
Hoogwaardig staal en thermo-chemische behandeling garanderen de hoogste taaiheid van de spil en de poten
Kogel of punt kan eenvoudig worden vervangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit150 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Diepte130 mm
Extractievermogen6,5 t
Gebruikde twist+pull uittrekker vereenvoudigt het uittrekken: de klauwen openen met een eenvoudige draaibeweging en omsluiten automatisch het te verwijderen onderdeel, zonder tijdrovend instellen of bijstellen.
Diameter22 mm
Typeuittrekker
€ 325,92 excl. BTW
/ stuk
€ 394,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen