FACOM SCHAAR ALLESSNIJDER RECHT MES 980.PB

Universele scharen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:980.PB
Rubix:10100045
EAN:3148517591646
FACOM SCHAAR ALLESSNIJDER RECHT MES 980.PB

Technische samenvatting

Snijcapaciteit36 mm
Lengte205 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHAAR ALLESSNIJDER RECHT MES 980.PB


Sterke punten

-980: versie met recht blad.
Mesopening: 29 -> 36 mm.
Opening handgrepen: 77 -> 102 mm.
Comfortabel: Twee anti-slip handgrepen materialen.
Veiligheid: vergrendelingssysteem in positie gesloten.
Precisie: Lemmet met fijne vertanding voorkomt het risico van uitglijden.
Ideaal voor alle alledaagse toepassingen snijden: - Karton, rubber, PVC, leer 5 mm dik. - Dunne plaat 0,5 mm, aluminium plaat tot 1 mm. - Elektrische kabel met diam. 2,5 mm. - Flexibele buizen, pijpen, isolatieschuim enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Snijcapaciteit36 mm
Lengte205 mm
€ 17,00 excl. BTW
/ stuk
€ 20,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden