GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 450X200MM - 1.07/4
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/4
Rubix:10050849
Fabrikant:8002440
EAN:4036976104318


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 450X200MM - 1.07/4
Sterke punten
•Industriële kwaliteit, 3 armen voor optimale lastverdeling, kantelvrij en materiaalvriendelijk
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak roodgloeiend gesmeed
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en bijstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan worden gebruikt als interne trekker door de haken te verplaatsen
Nitrocarburized spindeloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Spindel blijft glad en schoon - smeren of oliën is niet nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spindel-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE-trekkerset
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak roodgloeiend gesmeed
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en bijstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan worden gebruikt als interne trekker door de haken te verplaatsen
Nitrocarburized spindeloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Spindel blijft glad en schoon - smeren of oliën is niet nodig
Dwarsbalk kan worden gecombineerd met andere spindel-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE-trekkerset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Diameter | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.090,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen