Referenties
Gedore:1.06/3A-4
Rubix:10050300
Fabrikant:8109160
EAN:4036976103472

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X400MM - 1.06/3A-4
Strong drop forged design. Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required. Extended legs. By reversing the legs, this tool can be used as an internal or external puller. Extra or replacement legs increase versatility. Upgradeable with hydraulic spindle (see table).
Universele trekker 2-armig 350x400 mm robuuste, vormgesmede uitvoering instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk verlengde haken door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Diepte | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,10 excl. BTW
/ stuk
€ 450,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
