UVEX BEZOEKERSBRIL 9161005 ULTRA SV SAPP. BLAUW BLANK


Uvex Duoflex overlens

Referenties
uvex:9161.005
rubix:22710005
ean:4031101062372
UVEX BEZOEKERSBRIL 9161005 ULTRA SV SAPP. BLAUW BLANK
Technische samenvatting
Kleur glazenKleurloos
CoatingAnti-kras
Instelbare armenJa
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX BEZOEKERSBRIL 9161005 ULTRA SV SAPP. BLAUW BLANK


De Uvex Duoflex overlens heeft een ergonomisch ontwerp waardoor het een groot aantal corrigerende veiligheidsbrillen kunnen worden gedragen ter bescherming tegen mechanische en chemische effecten. De 4-positie verstelbare poten en flexibele tips van de poten zorgen voor een hoog comfortniveau en uitstekend onderhoud, ongeacht de morfologie. Geventileerde beschermende schelpen geïntegreerd in de poten helpen bij de strijd tegen opkomende mist. Uvex Supravision Sapphire-behandeling: Krachtige anti-kraslaag aan beide zijden (extreem krachtige krasbestendigheid).

Sterke punten

Ergonomisch ontwerp dat het dragen van een groot aantal corrigerende glazen mogelijk maakt. Bescherming tegen mechanische en chemische effecten. Panoramisch scherm met een breed gezichtsveld. Verstelbare poten maken uitstekend onderhoud mogelijk, ongeacht de morfologie.

Toepassingen

Alle werkzaamheden binnen of buiten. Bescherming tegen mechanische en chemische effecten.

Technische informatie


Attributen
Logistiek gewicht43 g
Kleur glazenKleurloos
CoatingAnti-kras
Instelbare armenJa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,88 excl. BTW
/ stuk
9,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden