V-RING 35 A/FPM60 (VITON)

V-ring standaard

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67062142
Rubix:04060542
Fabrikant:67062142
V-RING 35 A/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 35 A/FPM60 (VITON)


Waterdeflectoren (V-ringen) beschermen afdichtingselementen tegen vet-, olie- of waternevel, maar ook tegen stof en andere media. Freudenberg Sealing Technologies biedt waterdeflectoren in verschillende ontwerpen die kunnen worden gebruikt voor toepassingen met lage belasting tot zware toepassingen, bijvoorbeeld de nieuwe Merkel Enviromatic deflector. Ze werken axiaal, voldoen aan de hoge eisen en zijn eenvoudig te monteren. Bovendien zijn ze zelfs geschikt in het geval van een grote afbuiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte7,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden