REXNORD VIVA V170/150 NAAF 28MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:731702528M1C
Rubix:A0635547
Fabrikant:10403499

Productdetails : REXNORD VIVA V170/150 NAAF 28MM
Rexnord V-serie naven met compressiebus en conische vergrendeling (HTL) maat (maten) V425 met een buitendiameter van 9,50 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 150 |
| Gewicht | 2,313 kg |
| Koppel | 250 N.m |
| Naaflengte | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 92,1 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,53 excl. BTW
/ stuk
€ 183,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
