SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-L4

V100, 3-poorts magneetventiel, insteekbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:V110T-D5NCZ-L4
Rubix:A0724469
Fabrikant:V110T-D5NCZ-L4
SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-L4

Technische samenvatting

Typev100, 3-poorts magneetventiel, insteekbaar
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-L4


Naar aanleiding van verzoeken uit de elektronica- en halfgeleiderindustrie om een compacte manifoldunit met geïntegreerde 3-poorts magneetventielen, introduceren wij met trots onze nieuwe geïntegreerde manifoldunit uit de VV100-serie. Onze R&D-ingenieurs hebben bij het ontwerp rekening gehouden met ruimtebesparing en gebruiksgemak en hebben op slimme wijze twee afzonderlijke 3-poorts magneetventielen in elk ventielstation geïntegreerd, waardoor de totale afmetingen van de unit zijn verminderd. Dankzij deze unieke functie kunnen VV100-verdeelblokken nu tot 146,4 mm lang worden gemaakt door eenvoudigweg de lengte van de trekstang van het verdeelblok te wijzigen en het aantal insteekbare (D-sub-connector) of vast bedrade klepstations toe te voegen of te verwijderen. Er is ook rekening gehouden met energiebesparing, aangezien individuele kleppen kunnen worden besteld met een energiebesparend circuit, waardoor het energieverbruik wordt teruggebracht van 0,4 W als standaard tot slechts 0,15 W bij gebruik van het continu-model. En aangezien elke klep handmatig kan worden uitgeschakeld, is veilig onderhoud gegarandeerd. De serie VV100 is geschikt voor zowel directe montage als montage met beugels en kan ook worden gebruikt voor verschillende leidingdiameters, waaronder onze miniatuur 2 mm one-touch-fittingen.

Sterke punten

3-weg magneetventiel. Plug-in. Verschillende leidingvarianten. Met schakelaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typev100, 3-poorts magneetventiel, insteekbaar
Aantal poorten3
63,21 excl. BTW
/ stuk
76,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen