SMC ENKELE SUB OVAAL V100-74-1

V100 Onderplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:V100-74-1
Rubix:05271206
Fabrikant:V100-74-1
EAN:3618036607529
SMC ENKELE SUB OVAAL V100-74-1

Technische samenvatting

Typesubplaat
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ENKELE SUB OVAAL V100-74-1


De serie V100 is geschikt voor zowel directe als beugelmontage en is ook geschikt voor diverse leidingmaten, waaronder onze miniatuur 2 mm one-touch fittingen.?Er is ook rekening gehouden met energiebesparing aangezien individuele kleppen kunnen worden besteld met een stroombesparingscircuit, aangezien elke klep handmatig kan worden uitgeschakeld, zodat veilig onderhoud is gegarandeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Typesubplaat
Aantal poorten3
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
5,25 excl. BTW
/ stuk
6,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen