FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

VACUUMGENERATOR

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
Rubix:A0717980
Fabrikant:8187683
EAN:4052568634735
FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

Technische samenvatting

Typefesto vacuumgenerator vn-07-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A


VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-& VACUÜMGENERATOR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto vacuumgenerator vn-07-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom16 l/min
Materiaalnbr
Drukbereikbedrijfsdruk 1...8 bar; max. vacuüm 88%.
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
35,20 excl. BTW
/ stuk
42,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen