Referenties
Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
Rubix:A0717979
Fabrikant:8187684
EAN:4052568634742

Technische samenvatting
| Type | festo vacuumgenerator vn-10-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-& VACUÜMGENERATOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo vacuumgenerator vn-10-h-t3-pq2-vq2-ro1-f1a |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1 bar...8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,45 excl. BTW
/ stuk
€ 44,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen