GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG DOOP-ISOLATIE 200MM VDE 8316-200
VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 8316
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8316-200
Rubix:10014242
Fabrikant:6742570
EAN:4010886674253





Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | diagonaal |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 200 mm |
Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG DOOP-ISOLATIE 200MM VDE 8316-200
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
• max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 200 mm grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC tbv harde draad/pianodraad - zie tabel max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | gehard en getemperd gedore speciaalstaal, verchroomd |
| Beklengte | 22 mm |
| Gewicht | 341 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,62 excl. BTW
/ stuk
€ 51,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen