MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 7MM + 5232 50000610.02
VEILIGHEIDSMES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:SECUNORM 500 NO. 50000610
Rubix:A0413385
Fabrikant:50000610.02
EAN:4002632800863



Technische samenvatting
| Type bladen | automatischer klingenrückzug |
|---|---|
| Breedte blad | 53 mm |
| Lengte | 143 mm |
Documenten
Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 7MM + 5232 50000610.02
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel aan beide kanten kan worden bediend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u tegen snijwonden.
Sterke punten
•Ter bescherming van uw producten
Ergonomische griff
Duurzaam
2-zijdige schuifknop
Zonder gereedschap
Ergonomische griff
Duurzaam
2-zijdige schuifknop
Zonder gereedschap

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bladen | automatischer klingenrückzug |
| Breedte blad | 53 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Gewicht | 72,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen




