Referenties
Festo:CPE18-M1H-3OLS-QS-10
Rubix:05105367
Fabrikant:163160
EAN:4052568133221

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3OLS-QS-10 163160
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 239 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,91 excl. BTW
/ stuk
€ 177,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen