FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5J-QS-10 163779

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M2H-5J-QS-10
Rubix:05105394
Fabrikant:163779
EAN:4052568135355
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5J-QS-10 163779

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5J-QS-10 163779


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht385 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning110 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
207,73 excl. BTW
/ stuk
251,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen