FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3GL-QS-10 163801

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M3H-3GL-QS-10
Rubix:05105406
Fabrikant:163801
EAN:4052568135577
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3GL-QS-10 163801

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3GL-QS-10 163801


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht205,24 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
144,64 excl. BTW
/ stuk
175,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen