FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5J-1/4 163787

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M3H-5J-1/4
Rubix:05105416
Fabrikant:163787
EAN:4052568135430
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5J-1/4 163787

Technische samenvatting

Typespoelventiel cp e18-m3h-5j j-1/4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5J-1/4 163787


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht299 g
Typespoelventiel cp e18-m3h-5j j-1/4
Aantal poorten5
Volumestroom1500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
192,84 excl. BTW
/ stuk
233,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen