FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-5-1/4 526985

Ventiel FPB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FPB-5-1/4
Rubix:05094024
Fabrikant:526985
EAN:4052568162535
FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-5-1/4 526985

Technische samenvatting

Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETVENTIEL (PAL) FPB-5-1/4 526985


Voetventiel met mechanische pal FPB-5-1/4 vergrendelbaar Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=manueel, normaal nominaal debiet=550 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x120x120 mm
Logistiek gewicht777,98 g
Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten5
Volumestroom550 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
317,10 excl. BTW
/ stuk
383,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen