Referenties
Festo:FVSO-3-1/8
Rubix:05102512
Fabrikant:3877
EAN:4052568110406

Documenten
Productdetails : FESTO ANTENNEVENTIEL FVSO-3-1/8 3877
Antenneventiel FVSO-3-1/8 Mechanisch bediend ventiel, onbediend gesloten, met bijzonder lage bedieningskracht, geschikt voor de detectie van ongelijke of onnauwkeurig gepositioneerde onderdelen. Bedieningsrichting loodrecht op de staafas. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, normaal nominaal debiet=120 l/min, Werkdruk=3,5 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zuigerzitting, Nominale diameter=3,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 194,4 g |
| Type | ventiel met g1/8 aansluiting |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 175 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,54 excl. BTW
/ stuk
€ 268,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden