FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-2-M12-C 533008

Ventiel MDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix:05090293
Fabrikant:533008
EAN:4052568259600
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-2-M12-C 533008

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-2-M12-C 533008


Magneetventiel MDH-5/2-D-2-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht767,1 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
149,76 excl. BTW
/ stuk
181,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen