Referenties
Festo:MFH-3-1/2-EX
Rubix:05090393
Fabrikant:535899
EAN:4052568169497

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2-EX 535899
Magneetventiel MFH-3-1/2-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 814,6 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,34 excl. BTW
/ stuk
€ 301,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden