FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C-EX 535954

Ventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/2-D-1-C-EX
Rubix:05090414
Fabrikant:535954
EAN:4052568170042
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C-EX 535954

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-C-EX 535954


Magneetventiel MFH-5/2-D-1-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht358,2 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
112,52 excl. BTW
/ stuk
136,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen