FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-FR-C 151711

Ventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/2-D-3-FR-C
Rubix:05103701
Fabrikant:151711
EAN:4052568117139
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-FR-C 151711

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-FR-C 151711


Magneetventiel MFH-5/2-D-3-FR-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht903,25 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
228,66 excl. BTW
/ stuk
276,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen